| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 340.10 CHF | - |
10+ | 252.19 CHF | 25.85% |
15+ | 212.68 CHF | 37.47% |
25+ | 202.02 CHF | 40.60% |
50+ | 189.59 CHF | 44.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Densité | 1.41 g/cm³ |
Poids | 4.44 kg/m² |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Température | de -50 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epratal C |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |