| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 680.92 CHF | - |
10+ | 592.31 CHF | 13.01% |
15+ | 514.71 CHF | 24.41% |
25+ | 447.59 CHF | 34.27% |
50+ | 391.74 CHF | 42.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Enzian bleu |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Longueur | 3000 mm |
Tolérance | +0.2…1.1 mm |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | POM-C + lubrification à sec |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epratal C |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |