Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre ronde POM-C + lubrification à sec 3000 Ø30 enzianbleu

  • ERIKS:14908485
Image 1
Par rapport au POM-C avec de meilleures propriétés de glissement et de résistance à l'usure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

384.20 CHF

-

10+

334.21 CHF

13.01%

15+

290.43 CHF

24.41%

25+

252.55 CHF

34.27%

50+

221.04 CHF

42.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Enzian bleu
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
3000 mm
Tolérance
+0.2…0.9 mm
Densité
1.4 g/cm³
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
POM-C + lubrification à sec
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epratal C
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB