| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 760.32 CHF | - |
10+ | 660.33 CHF | 13.15% |
15+ | 573.21 CHF | 24.61% |
25+ | 498.96 CHF | 34.38% |
50+ | 434.12 CHF | 42.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 3000 mm |
Tolérance | +0.3…1.3 mm |
Densité | 1.58 g/cm³ |
Matériau | POM-C GF30 |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epratal C GF30 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |