Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre ronde POM-C GF30 3000 Ø40 nature

  • ERIKS:14908491
Image 1
Excellente résistance, rigidité avec une bonne résistance aux chocs.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

483.84 CHF

-

10+

420.21 CHF

13.15%

15+

364.77 CHF

24.61%

25+

317.52 CHF

34.37%

50+

276.26 CHF

42.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
3000 mm
Tolérance
+0.2…1.1 mm
Densité
1.58 g/cm³
Matériau
POM-C GF30
Qualité de matériaux
Epratal C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epratal C GF30
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB