Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM-C 3000 Ø65/50 nature

  • ERIKS:14908540
Image 1
Grande résistance, rigidité et stabilité dimensionnelle, faible absorption d'humidité.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

306.64 CHF

-

10+

226.53 CHF

26.13%

15+

190.72 CHF

37.80%

25+

168.39 CHF

45.09%

50+

147.83 CHF

51.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
65 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Tolérance
+0.8…2.5 mm
Densité
1.41 g/cm³
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB