| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'557.00 CHF | - |
10+ | 1'150.20 CHF | 26.13% |
15+ | 968.40 CHF | 37.80% |
25+ | 855.00 CHF | 45.09% |
50+ | 750.60 CHF | 51.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Tolérance | +1.5…4 mm |
Densité | 1.41 g/cm³ |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |