| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'234.18 CHF | - |
10+ | 3'127.91 CHF | 26.13% |
15+ | 2'633.51 CHF | 37.80% |
25+ | 2'325.13 CHF | 45.09% |
50+ | 2'041.22 CHF | 51.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Diamètre intérieur | 270 mm |
Longueur | 2200 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Tolérance | +3…9 mm |
Densité | 1.41 g/cm³ |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |