Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM-C 2000 Ø200/170 nature

  • ERIKS:14908566
Image 1
Grande résistance, rigidité et stabilité dimensionnelle, faible absorption d'humidité.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'332.10 CHF

-

10+

984.06 CHF

26.13%

15+

828.52 CHF

37.80%

25+

731.50 CHF

45.09%

50+

642.18 CHF

51.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
200 mm
Diamètre intérieur
170 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Tolérance
+2…6 mm
Densité
1.41 g/cm³
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB