Eriks
EPRANITE

EPRANITE Barre ronde PET-P 3000 Ø130 nature

  • ERIKS:14908496
Image 1
Très bonne stabilité dimensionnelle et propriétés de glissement.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'438.75 CHF

-

10+

1'979.06 CHF

18.85%

15+

1'588.02 CHF

34.88%

25+

1'364.15 CHF

44.06%

50+

1'226.84 CHF

49.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRANITE
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
130 mm
Longueur
3000 mm
Tolérance
+0.3…1.6 mm
Densité
1.38 g/cm³
Matériau
PETP
Qualité de matériaux
Epranite
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 115 °C
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Modéré
Collable
Bon
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epranite
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant sous condition
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB