52.75 CHF/ Unitéhors TVA
57.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.75 CHF | - |
3+ | 43.96 CHF | 16.67% |
6+ | 35.17 CHF | 33.33% |
12+ | 32.53 CHF | 38.33% |
17+ | 30.77 CHF | 41.67% |
23+ | 28.13 CHF | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Gris pâle |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite BG FG |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epranite |