| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7'012.49 CHF | - |
10+ | 5'173.41 CHF | 26.23% |
15+ | 4'349.82 CHF | 37.97% |
25+ | 3'846.08 CHF | 45.15% |
50+ | 3'398.30 CHF | 51.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 65 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | +0.3…3.5 mm |
Densité | 1.15 g/cm³ |
Poids | 149.5 kg/m² |
Matériau | PA 6 G |
Température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |