Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6 G 2000x1000x12mm noir

  • ERIKS:14908396
Image 1
Matériau non coupant avec une très grande résistance à l'abrasion et à l'usure
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'376.89 CHF

-

10+

1'015.79 CHF

26.23%

15+

854.08 CHF

37.97%

25+

755.17 CHF

45.15%

50+

667.25 CHF

51.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
12 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.15 g/cm³
Poids
27.6 kg/m²
Matériau
PA 6 G
Température
de -40 jusqu'à 90 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB