Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6.6 3000x620x15 nature

  • ERIKS:14908415
Image 1
Meilleure résistance à l'usure et à la chaleur que le PA6.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'627.44 CHF

-

10+

1'416.54 CHF

12.96%

15+

1'232.01 CHF

24.30%

25+

1'087.89 CHF

33.15%

50+

934.99 CHF

42.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
15 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
620 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.15 g/cm³
Poids
32.085 kg/m²
Matériau
PA 6.6
Température
de -30 jusqu'à 95 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6
Mode de fabrication
Extrudé
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
V-2