Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6 3000x620x20 noir

  • ERIKS:14908384
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
20 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
620 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.14 g/cm³
Poids
42.408 kg/m²
Matériau
PA6
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant