Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6 3000x620x12mm noir

  • ERIKS:14901327
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

726.46 CHF

-

10+

627.63 CHF

13.60%

15+

548.05 CHF

24.56%

25+

477.46 CHF

34.28%

50+

428.69 CHF

40.99%

75+

410.72 CHF

43.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
12 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
620 mm
Tolérance
+0.3...+1.5 mm
Densité
1.14 g/cm³
Matériau
PA6
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant