| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'712.43 CHF | - |
10+ | 1'479.47 CHF | 13.60% |
15+ | 1'291.89 CHF | 24.56% |
25+ | 1'125.49 CHF | 34.28% |
50+ | 1'010.52 CHF | 40.99% |
75+ | 968.16 CHF | 43.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 40 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 610 mm |
Tolérance | +0.5…2.5 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Poids | 56.544 kg/m² |
Matériau | PA6 |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |