Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6 2000x1000x6 noir

  • ERIKS:14908383
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

400.16 CHF

-

10+

345.72 CHF

13.60%

15+

301.89 CHF

24.56%

25+

263.00 CHF

34.28%

50+

236.14 CHF

40.99%

75+

226.24 CHF

43.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
6 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
-0.25…0.25 mm
Densité
1.14 g/cm³
Poids
13.68 kg/m²
Matériau
PA6
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant