| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'424.30 CHF | - |
10+ | 2'958.45 CHF | 13.60% |
15+ | 2'583.35 CHF | 24.56% |
25+ | 2'250.60 CHF | 34.28% |
50+ | 2'020.70 CHF | 40.99% |
75+ | 1'936.00 CHF | 43.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | +0.5…2.5 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Poids | 114 kg/m² |
Matériau | PA6 |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |