Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6 2000x1000x35 natural e

  • ERIKS:14908380
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'416.82 CHF

-

10+

2'088.03 CHF

13.60%

15+

1'823.29 CHF

24.56%

25+

1'588.44 CHF

34.28%

50+

1'426.18 CHF

40.99%

75+

1'366.40 CHF

43.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
35 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
+0.5…2.5 mm
Densité
1.14 g/cm³
Poids
79.8 kg/m²
Matériau
PA6
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant