Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières plastiques PA6 2000x1000x2 noir

  • ERIKS:14908382
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146.67 CHF

-

10+

127.92 CHF

12.78%

15+

111.42 CHF

24.03%

25+

96.95 CHF

33.90%

50+

84.52 CHF

42.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
2 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
-0.15…0.15 mm
Densité
1.14 g/cm³
Poids
4.56 kg/m²
Matériau
PA6
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant