

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'748.09 CHF | - |
10+ | 3'265.34 CHF | 12.88% |
15+ | 2'839.57 CHF | 24.24% |
25+ | 2'467.44 CHF | 34.17% |
50+ | 2'148.95 CHF | 42.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 500 mm |
Tolérance | +0.5…2.5 mm |
Densité | 1.36 g/cm³ |
Poids | 61.2 kg/m² |
Matériau | PA 6 GF30 |
Température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 GF30 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |