| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'962.27 CHF | - |
10+ | 5'176.14 CHF | 13.19% |
15+ | 4'504.83 CHF | 24.44% |
25+ | 3'895.35 CHF | 34.67% |
50+ | 3'391.87 CHF | 43.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Vert foncé |
Epaisseur | 70 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | +0.5…5 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Poids | 159.6 kg/m² |
Matériau | PA 6 G + lubrification à sec |
Température | de -40 jusqu'à 110 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |