Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières PA6 G + lubrification à sec 2000x1000x15 vert

  • ERIKS:14908405
Image 1
Un matériau résilient spécial avec d'excellentes propriétés de glissement.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'350.00 CHF

-

10+

1'172.00 CHF

13.19%

15+

1'020.00 CHF

24.44%

25+

882.00 CHF

34.67%

50+

768.00 CHF

43.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Vert foncé
Epaisseur
15 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Tolérance
+0.2…2.5 mm
Densité
1.14 g/cm³
Poids
34.2 kg/m²
Matériau
PA 6 G + lubrification à sec
Température
de -40 jusqu'à 110 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB