| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.75 CHF | - |
10+ | 29.30 CHF | 13.19% |
15+ | 25.50 CHF | 24.44% |
25+ | 22.05 CHF | 34.67% |
50+ | 19.20 CHF | 43.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Vert foncé |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Tolérance | +0.2…1.5 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Poids | 22.8 kg/m² |
Matériau | PA 6 G + lubrification à sec |
Température | de -40 jusqu'à 110 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |