| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'482.76 CHF | - |
10+ | 1'289.11 CHF | 13.06% |
15+ | 1'119.49 CHF | 24.50% |
25+ | 976.73 CHF | 34.13% |
50+ | 845.27 CHF | 42.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 620 mm |
Tolérance | +0.3…1.5 mm |
Densité | 1.15 g/cm³ |
Poids | 25.668 kg/m² |
Matériau | PA 6.6 Mo |
Température | de -30 jusqu'à 95 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 MO |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |