| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'006.13 CHF | - |
10+ | 3'482.93 CHF | 13.06% |
15+ | 3'024.65 CHF | 24.50% |
25+ | 2'638.93 CHF | 34.13% |
50+ | 2'283.76 CHF | 42.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 620 mm |
Tolérance | +0.5…2.5 mm |
Densité | 1.15 g/cm³ |
Poids | 71.3 kg/m² |
Matériau | PA 6.6 Mo |
Température | de -30 jusqu'à 95 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 MO |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |