Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières PA6.6 Mo 2000x620x25mm anthracite/noir

  • ERIKS:14908424
Image 1
Par rapport à PA6.6 + TS avec une force supérieure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'977.37 CHF

-

10+

1'719.12 CHF

13.06%

15+

1'492.92 CHF

24.50%

25+

1'302.54 CHF

34.13%

50+

1'127.23 CHF

42.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
25 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
620 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.15 g/cm³
Poids
35.65 kg/m²
Matériau
PA 6.6 Mo
Température
de -30 jusqu'à 95 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6 MO
Mode de fabrication
Extrudé
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB