Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque en matières PA6.6 + lubrification à sec 2000x500x25mm vert

  • ERIKS:14908421
Image 1
Meilleures propriétés de glissement et d'usure que le PA6.6.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'794.00 CHF

-

10+

1'559.28 CHF

13.08%

15+

1'355.96 CHF

24.42%

25+

1'178.06 CHF

34.33%

50+

1'021.08 CHF

43.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Vert clair
Epaisseur
25 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
500 mm
Tolérance
+0.3…1.5 mm
Densité
1.12 g/cm³
Poids
28 kg/m²
Matériau
PA 6.6 + lubrification à sec
Température
de -30 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6
Mode de fabrication
Extrudé
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB