| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 957.00 CHF | - |
10+ | 831.79 CHF | 13.08% |
15+ | 723.33 CHF | 24.42% |
25+ | 628.43 CHF | 34.33% |
50+ | 544.69 CHF | 43.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Vert clair |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 500 mm |
Tolérance | +0.3…1.5 mm |
Densité | 1.12 g/cm³ |
Poids | 13.44 kg/m² |
Matériau | PA 6.6 + lubrification à sec |
Température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |