

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'614.22 CHF | - |
10+ | 4'787.64 CHF | 14.72% |
15+ | 4'243.40 CHF | 24.42% |
25+ | 3'695.08 CHF | 34.18% |
50+ | 3'216.31 CHF | 42.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 620 mm |
Tolérance | +0.5…2.5 mm |
Densité | 1.35 g/cm³ |
Poids | 75.33 kg/m² |
Matériau | PA 6.6 GF30 |
Température | de -20 jusqu'à 120 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 GF30 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |