

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'880.89 CHF | - |
10+ | 4'162.28 CHF | 14.72% |
15+ | 3'689.13 CHF | 24.42% |
25+ | 3'212.42 CHF | 34.18% |
50+ | 2'796.20 CHF | 42.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 25 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 620 mm |
Tolérance | +0.3…1.5 mm |
Densité | 1.35 g/cm³ |
Poids | 62.775 kg/m² |
Matériau | PA 6.6 GF30 |
Température | de -20 jusqu'à 120 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 GF30 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |