

| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.35 CHF | - |
10+ | 45.61 CHF | 12.87% |
15+ | 42.02 CHF | 19.73% |
25+ | 38.74 CHF | 26.00% |
50+ | 34.78 CHF | 33.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Matériau | PA6 |
Nom commercial | Epramid 6 |
Epaisseur | 0.5 mm |
Largeur | 1000 mm |
Couleur | Naturel |
Mode de fabrication | Extrudé |
Température | de -40 jusqu'à 90 |
Longueur | 2000 mm |
Poids | 1.14 kg |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |