Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre ronde PA6 GF30 3000 Ø80 noir

  • ERIKS:14908458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Excellente résistance et rigidité avec une faible dilatation thermique.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'195.70 CHF

-

10+

1'041.69 CHF

12.88%

15+

905.87 CHF

24.24%

25+

787.15 CHF

34.17%

50+

685.55 CHF

42.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Tolérance
+0.5…2.2 mm
Densité
1.36 g/cm³
Matériau
PA 6 GF30
Qualité de matériaux
Epramid 6 GF30
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 110 °C
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 GF30
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB