| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 469.56 CHF | - |
10+ | 409.08 CHF | 12.88% |
15+ | 355.74 CHF | 24.24% |
25+ | 309.12 CHF | 34.17% |
50+ | 269.22 CHF | 42.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Tolérance | +0.3…1.3 mm |
Densité | 1.36 g/cm³ |
Matériau | PA 6 GF30 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 GF30 |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 110 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 GF30 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |