Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre ronde PA6.6 Mo 3000 Ø70 anthr./noir

  • ERIKS:14908471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Par rapport à PA6.6 + TS avec une force supérieure.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

633.15 CHF

-

10+

548.77 CHF

13.33%

15+

479.25 CHF

24.31%

25+

415.13 CHF

34.43%

50+

360.45 CHF

43.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Tolérance
+0.4…2 mm
Densité
1.15 g/cm³
Matériau
PA 6.6 Mo
Qualité de matériaux
Epramid 6.6
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 95 °C
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid PA 6.6 Mo
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB