| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.61 CHF | - |
10+ | 70.73 CHF | 13.33% |
15+ | 61.77 CHF | 24.31% |
25+ | 53.51 CHF | 34.43% |
50+ | 46.46 CHF | 43.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Tolérance | +0.2…0.9 mm |
Densité | 1.15 g/cm³ |
Matériau | PA 6.6 Mo |
Qualité de matériaux | Epramid 6.6 |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 95 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid PA 6.6 Mo |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |