Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre ronde PA6.6 + lubrification à sec 2000 Ø80 vert

  • ERIKS:14908464
Image 1
Meilleures propriétés de glissement et d'usure que le PA6.6.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

762.19 CHF

-

10+

664.02 CHF

12.88%

15+

575.96 CHF

24.43%

25+

501.58 CHF

34.19%

50+

436.73 CHF

42.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Vert clair
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Tolérance
+0.4…2 mm
Densité
1.12 g/cm³
Matériau
PA 6.6
Qualité de matériaux
PA 6.6 + lubrification à sec
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB