| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 432.98 CHF | - |
10+ | 377.21 CHF | 12.88% |
15+ | 327.18 CHF | 24.44% |
25+ | 284.93 CHF | 34.19% |
50+ | 248.09 CHF | 42.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Vert clair |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Tolérance | +0.3…1.6 mm |
Densité | 1.12 g/cm³ |
Matériau | PA 6.6 |
Qualité de matériaux | PA 6.6 + lubrification à sec |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |