Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre ronde PA6.6 + lubrification à sec 2000 Ø35 vert

  • ERIKS:14908460
Image 1
Meilleures propriétés de glissement et d'usure que le PA6.6.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146.03 CHF

-

10+

127.22 CHF

12.88%

15+

110.35 CHF

24.43%

25+

96.10 CHF

34.19%

50+

83.68 CHF

42.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Vert clair
Diamètre extérieur
35 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Tolérance
+0.2…1.1 mm
Densité
1.12 g/cm³
Matériau
PA 6.6
Qualité de matériaux
PA 6.6 + lubrification à sec
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB