Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-MO (coulé + sulfite de molybdène) noir ø120x1000 mm

  • ERIKS:11130830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

211.18 CHF/ Unitéhors TVA

228.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

211.18 CHF

-

2+

195.34 CHF

7.50%

3+

184.78 CHF

12.50%

4+

168.94 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
120 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-MO
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G