Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-HT (coulé stabilicé à la chaleur) noir ø90x1000 mm

  • ERIKS:10036776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165.81 CHF/ Unitéhors TVA

179.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

165.81 CHF

-

2+

132.64 CHF

20.00%

4+

122.70 CHF

26.00%

5+

116.06 CHF

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
90 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-HT
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G