Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G (coulé) naturel ø180x1000 mm

  • ERIKS:10036750
Image 1
Ajouter à la liste

263.48 CHF/ Unitéhors TVA

284.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

263.48 CHF

-

2+

243.72 CHF

7.50%

3+

230.55 CHF

12.50%

4+

210.78 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
180 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB