60.07 CHF/ Unitéhors TVA
64.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.07 CHF | - |
3+ | 50.06 CHF | 16.67% |
6+ | 40.04 CHF | 33.33% |
11+ | 37.04 CHF | 38.33% |
16+ | 35.04 CHF | 41.67% |
22+ | 32.04 CHF | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G FG |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |