Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre creuse PA6 3000 Ø60/50 nature

  • ERIKS:14908530
Image 1
Matériau structurel à haute résistance et résistance aux chocs
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

207.75 CHF

-

10+

153.75 CHF

25.99%

15+

127.00 CHF

38.87%

25+

118.75 CHF

42.84%

50+

112.75 CHF

45.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAMID
Diamètre intérieur
50 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Tolérance
+0.8…2.5 mm
Densité
1.14 g/cm³
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 90 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB