| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 817.67 CHF | - |
10+ | 598.00 CHF | 26.87% |
15+ | 483.07 CHF | 40.92% |
25+ | 456.63 CHF | 44.15% |
50+ | 436.29 CHF | 46.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRAMID |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Tolérance | +1.2…3.6 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 90 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |