Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3666x1226x38mm

  • ERIKS:12484016
Image 1
Nos caillebotis sont coulés en matières composites. Grâce aux avantages chimiques et physiques de cette matière, les grilles et les recouvrements sont utilisés partout où des éléments doivent résister à la corrosion et aux produits chimiques. Pour l'installation et l'assemblage des caillebotis, nous proposons un assortiment complet d'accessoires de montage et fixation.

Caractéristiques de produit
  • Résistance à la charge: Avec les mêmes exigences de portance, les caillebotis en GFK, sont 2x plus légers que ceux en aluminium et même 4x par rapport à l'acier
  • Bonne résistance mécanique dans tous les sens sans déformations
  • Résistance exceptionnelle aux agents chimiques et autres produits corrosifs
  • Isolation électrique
  • Plage de températures de -50 jusqu'à +130°C
  • Emanations de fumées et antidérapant (R13)
  • Peuvent aussi, être ajustés lors du montage sur place
Indication de commande
Les caillebotis ont une tolérance de plus 5mm sur la largeur et la longueur. Découpes: Nous vous découpons vos caillebotis d'après vos dimensions. Selon l'environnement chimique les arêtes seront vitrifiées. Facturation selon travail.
Ajouter à la liste

603.19 CHF/ Unitéhors TVA

652.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
EPRAGRATE
Largeur de malle
38x38
Epaisseur
38 mm
Largeur
1226 mm
Longueur
3666 mm
Exécution Caillebotis
Mailles ouvertes
Forme
Grille
Nom commercial
Epragrate GFK
Poids
18.5 kg/m²
Matériau
Plastiques renforcés de fibres de verre (SVR)
Qualité de matériaux
ISO FR
Qualité de résine
Acide isophtalique polyester
Couleur
Vert
Surface
Granuleux
Mode de fabrication
Pressé