33.19 CHF/ Unitéhors TVA
35.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.19 CHF | - |
5+ | 27.66 CHF | 16.67% |
9+ | 22.12 CHF | 33.33% |
18+ | 20.46 CHF | 38.33% |
26+ | 19.36 CHF | 41.67% |
35+ | 17.70 CHF | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |