Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussures de sécurité pour dames Lotte Aqua Low ESD S2, pointure 38

  • ERIKS:14924028
Image 1
Chaussure basse de sécurité robuste pour femme

La LOTTE aqua Low ESD S2 noire mate est un modèle qui convient bien à une utilisation en extérieur grâce à sa tige en cuir nubuck hydrophobe et au matériau textile CORDURA® ainsi qu'à sa semelle extérieure PU/PU certifiée SRC. Les œillets textiles bleus attirent immédiatement l'attention. Le modèle pour femmes compatible ESD dispose d'un embout en acier qui protège l'avant du pied de la porteuse. La doublure textile respirante favorise un bon climat dans la chaussure. La chaussure basse de sécurité est disponible dans les pointures 34 à 42.

Information:
Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé
Doublure textile à régulation thermique
Languette fermée et rembourrée
Semelle intérieure entière LADIES ESD black
Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
Semelle PU/PU TREKKING LADY
Embout en acier

EN ISO 20345 S2 SRC, type A
Ajouter à la liste

123.45 CHF/ Pairehors TVA

133.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN