Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussures de sécurité Daniel Pro Low Typ 2 ESD S3, pointure 46

  • ERIKS:14924453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Une chaussure basse de sécurité compatible ESD, adaptée à l'intérieur et à l'extérieur et couvrant de nombreux domaines d'utilisation, voilà ce qu'est la Daniel pro Low ESD S3.

En noir, avec une bande latérale en matériau réfléchissant, elle a non seulement un look très sportif, mais elle est également imperméable grâce à sa tige en nubuck hydrophobe. Un embout en acier intégré et la protection antiperforation non métallique protègent le pied contre les chutes ou les dangers au sol. En même temps, la semelle extérieure en PU/PU certifiée SRC de la gamme ERGO ACTIVE est particulièrement agréable à la marche. Pour le développement des formes, une mesure dynamique du pied en mouvement a été effectuée. La chaussure est donc disponible en trois formes différentes (pour les pieds étroits, normaux ou forts). Un bon climat de chaussure est assuré par la doublure textile respirante.

- Nubuck imperméabilisé
- Doublure textile à régulation thermique
- Languette fermée et rembourrée
- Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
- Semelle anti-perforation non métallique
- Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2
- Embout résistant à l’abrasion en TPU
- Embout en acier

EN ISO 20345 S3 SRC, type A
Ajouter à la liste

133.65 CHF/ Pairehors TVA

144.48 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN